溶接マスク 電動のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
122件の「溶接マスク 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護服 農薬」、「溶接ヒューム」、「バーサフロー」などの商品も取り扱っております。
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。 トラスコ品番 856-9153 セット内容 溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631) 質量(kg) 4.3 2018年トラスコ掲載ページ 7 0355
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別 通常風量形PAPR/半面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品 充電池、充電器 質量(g) 285以下 規格 PL1 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 国家検定合格番号 第TP4号 公称稼動時間(時間) 平均8.5 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95以上 充電可能回数 約300 適合フィルター マイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 定格電圧(V) DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間) 8~10 送風量 約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルター NMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃) 5~40 モーター寿命(時間) 10000以上 ユニット質量(kg) 送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ブロアーユニット:約130×160×80 材質 面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ) ボリカハードコート 機能 耐衝撃性、摩耗性に優れる 仕様 ダクトホース、アルミカバー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号 第TP122号 性能 (規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数 指定防護係数:33 種類 (面体)半面型 防水性 IP54 公称稼動時間(時間) 約6.7 フィルター マイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合 (交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様 伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体 Fu-07 質量(g) 900 タイプ フェイスシールド 型式検定合格番号 保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
22,980 税込25,278
49日以内出荷

粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番 773-7505 質量(g) 3030 粒子捕集効率(%) 99.97以上 国家検定合格番号 第TP48号 流量(L/min) 170・200(2段切り替え) 充電時間(時間) 4 稼働時間(時間) (風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g) マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25 タイプ しめひもSB 規格 JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V) 3.7 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 第TP1号 フィルター マイティミクロンフィルター BL-1005用 機能 伝声器 機構 送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池 専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh) 1100 公称稼動時間(時間) (平均)7 充電時間(時間) 約3 耐用時間(時間) 約2000 充電可能回数 約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番 795-5804 質量(g) 2800 粒子捕集効率(%) 99.97以上 国家検定合格番号 第TP47号 流量(L/min) 170・200(2段切り替え) 充電時間(時間) 4 稼働時間(時間) (風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番 795-6428 質量(g) 840 国家検定合格番号 保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番 795-6436 質量(g) 1070 国家検定合格番号 保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様 漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容 面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g) 252以下 国家検定合格番号 第TP100号 バッテリー 専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 捕集効率(%) 95以上(PL1) バッテリー容量(mAh) 1100 アズワン品番 3-5645-01 ファン 大風量型 商品タイプ 本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V) DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間) 8~10 送風量 約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルター NMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃) 5~40 モーター寿命(時間) 10000以上 ユニット質量(kg) 送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ブロアーユニット:約130×160×80 材質 面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ) 紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様 ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光 その他 【戻り速度】50-1300ms 適合 【液晶フィルター】610021 対応 【復帰速度調整】可 公称稼動時間(時間) 1500-2000 遮光速度(秒) 0.1mm
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別 通常風量形PAPR/半面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品 充電池、充電器 質量(g) 278以下 規格 PL1 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 国家検定合格番号 第TP1号 公称稼動時間(時間) 平均8.5 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95以上 充電可能回数 約300 適合フィルター マイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズ ミストレス フィルター NMF-500K 騒音値(dB) 72 引張強度(N) 連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 稼働時間(時間) 9 必要風量(L/min) 155~175 再生紙使用マーク 適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに 仕様 漏れ率:0.1%以下 (S級) 粒子捕集効率(%) 99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB) 80以下 型式検定合格番号 第TP96号 風量(L/min) 138以上 稼働時間(時間) 8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
249,800 税込274,780
6日以内出荷

呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別 その他マスク 仕様 電動ファン耐久時間/約2000時間 付属品 電池、充電器 性能 電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g) 265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 粒子捕集効率(%) 99.97 国家検定合格番号 第TP101号 フィルター BRD-82 機能 シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池 リチウムイオン二次電池 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 防水保護等級 IP55 稼働時間(時間) 約3(公称)、約3~6(実勢) ひもタイプ タイプSBW/SAW
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など セット内容 溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111 指定防護係数 300
1キット
269,800 税込296,780
5日以内出荷